淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
Mediumボール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50877026
品番
D-5900
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
毛足が長めのソフトタイプです。
仕様
Φ60mm オレンジ
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
オレンジ
直径(Φmm)
Φ60
質量(g)
20
アズワン品番
66-0018-17
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません