淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
Mediumボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50877035
品番
D-5902
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
毛足が長めのソフトタイプです。
仕様
Φ80mm イエロー
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
イエロー
直径(Φmm)
Φ80
質量(g)
75
アズワン品番
66-0018-19
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません