淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
Mediumボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50877044
品番
D-5903
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
毛足が長めのソフトタイプです。
仕様
Φ90mm ブルー
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
ブルー
直径(Φmm)
Φ90
質量(g)
100
アズワン品番
66-0018-20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません