京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
スタンダードルーペ RGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50877096
品番
RG-75
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
定番の柄付型ルーペです。
傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
日常使いに、手元に一つあると重宝します。
材質
レンズ/ガラス、フレーム/真鍮、柄/プラスチック
寸法(mm)
187×77×13
質量(g)
108
倍率
2.5×
レンズ径(Φmm)
75
アズワン品番
7-9403-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません