サルバ 吸水シート

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 50877114 品番 4560
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

多目的に使えるディスポの吸水シートです。
高吸収ポリマーが血液や浸出液などを素早く吸収します。

用途検査や処置・嘔吐等の対応等 材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙、PE(ポリエチレン)フィルム等 寸法(mm)450×600 サイズワイド アズワン品番66-0013-64 吸水量(mL)500

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
褥瘡処置や陰部洗浄時
永川・生産システム研究所 様

とても吸水力があり使いやすい、価格も安いし、今後も使おうと思っています。

対象商品:
50877139
2024-02-28
用途:
手術後の漏出液抑えに

病院からもらった部材が少なかったので念のため購入。
結果使用せずに済みましたが、同じ部材が手に入ったは安心でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする