興研
興研の 手袋・マスク・感染予防
興研の マスク 医療・検査用
ハイラックNeo こども用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50877218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐いた息が排気弁より直接外に出るため、呼吸が楽です(感染症患者の方は使用できません)。
子供の顔データをもとに立体成型しているため、ピッタリフィットします。
仕様
かからんぞKIDS箱入り 5枚入
材質
フィルター/ポリエステル、PP(ポリプロピレン)、接顔体/PE(ポリエチレン)、レーヨン、ひも通し/PP(ポリプロピレン)、ひも/PU(ポリウレタン)、ナイロン
寸法(mm)
(縦)97×(横)110×(カップ高さ)33mm
タイプ
排気弁付
アズワン品番
7-6548-02
適合年齢(歳)
5〜12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません