岩崎工業
岩崎工業の 手袋・マスク・感染予防
岩崎工業の マスク 医療・検査用
やわらかな肌触りサージカルマスク Lustromedic(R) 50枚入 MMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
50877245
品番
MM2001 W
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
口元側にナイロン不織布を使った、やわらかな肌触りです。
耳ひもは、ソフトな伸びで耳が痛くなりにくいです。
仕様
個包装
材質
表/PP(ポリプロピレン)フィルター、裏/ナイロン、耳ひも/PU(ポリウレタン)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
175×90
適合規格
JIS T9001(医療用マスク クラス02)
箱寸法(mm)
220×105×120
アズワン品番
7-581-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません