クー・メディカル・ジャパン
クー・メディカル・ジャパンの 手袋・マスク・感染予防
クー・メディカル・ジャパンの マスク 医療・検査用
プロフィットサージカルマスクLevel2 50枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
50877279
品番
PFTB158
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ASTM F2100-19準拠、レベル2相当の医療用サージカルマスクです。
曇り防止加工でメガネ、ゴーグル、フェイスシールドの曇りを軽減します。
鼻にぴったりフィットし、形状を維持します。
仕様
タイオン
材質
本体/PP(ポリプロピレン)不織布、耳ひも/ポリエステル、ノーズワイヤー/アルミニウム
寸法(mm)
175×95
箱寸法(mm)
180×100×140
アズワン品番
66-0011-69
細菌ろ過効率(BFE)
0.99
微粒子ろ過効率(PFE)
0.99
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
0.99
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません