ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 入浴関連
ナビス(アズワン)の 清拭用品
ペーパータオルホルダー 小判用 1箱用 NHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50877437
品番
NH-TH1-S
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ペーパータオルを収納するホルダーです。
マグネットタイプは磁石の付くキャビネットやカートに取り付けられます。
ペーパータオル小判用です。
種別
箱数:1箱用
材質
PVC
タイプ
テープ貼りタイプ
有効内寸(mm)
106×230×67
アズワン品番
7-7766-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません