ふんわりダストワイパー DTWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード50877525 品番DTW-E10
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様交換用シート10枚 成分薬液:流動パラフィン 材質不織布(PET+PE) 寸法(mm)約120×150×70 アズワン品番66-0011-64 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする