DAITO
DAITOの 掃除用具
DAITOの モップ
DAITOの フラットモップ
ふんわりダストワイパー DTWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
50877534
品番
DTW-H05
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ふわふわ極細繊維と短冊形不織布で小さなホコリも逃がしません。
仕様
ホルダーセットパック
成分
薬液:流動パラフィン
材質
ホルダー/PP(ポリプロピレン)、シート/不織布(PET+PE)
寸法(mm)
120×310×75
アズワン品番
66-0011-62
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません