98464 ジェル消毒撥水ポシェット本体 SARAYA(サラヤ) 50877604

ジェル消毒撥水ポシェット本体

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
PK
内容量1個注文コード50877604品番98464
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

汚れを拭き取ることができ、衛生的に管理できる撥水ポシェットです。
ポシェット本体とベルト付属部分は撥水素材のため、薬液含浸クロスやアルコール含浸綿で清拭可能です。
撥水コーティングを施しているため、熱水洗濯等はおすすめしません。
250mLアルコールジェル容器がぴったりフィットします。
体に固定できるクリップ付き。
ポケットなどにはさむことでポシェットを体にしっかり固定できます。
別売りのベルトと組み合わせることで、肩掛けでも腰巻きでも使用可能です。(別売りベルト品番:63-4062-03、63-4062-04、63-4062-05)
別売り・ポシェット&ポーチ肩腰共通ベルト(幅2.4cm、長さ55.5~100.2cm)
ポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)
ウエスト周りが細い方にはポーチ腰用ショートベルト(幅2.4cm、長さ33.5~58.0cm)を単品で使用するとベルトが余らず快適です。また、ベルト同士は互換性がありジョイントできますので肩腰共通ベルトとの組み合わせやショートベルト同士の組み合わせで様々なウエストサイズに合わすことができます。

PKアズワン品番63-4061-97

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする