DMedical フレックスバンデージ 12本入 DFBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 50878085 品番 DFB-50 BK
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テープ同士のみがくっつき、肌に粘着剤がくっつかない自着性伸縮バンデージ。
巻き直しができるので便利です。
手で切れるバンデージ。

材質ポリウレタン 幅(mm)50 ブラック 長さ(m)4.6 テープ種類バンデージ 粘着剤天然ゴム系粘着剤 アズワン品番65-8281-73 入数(本)12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする