ドームメディカル
ドームメディカルの サポーター・テーピング
ドームメディカルの テーピング
DMedical キネシオロジーテープ DKSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
50878146
品番
DKS-75
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
厚手の生地で強いサポート感。
粘着剤がS字塗工なので通気性、透湿性に優れています。
撥水加工タイプ
剥離紙付き
テーピングシザーズなどで切ってご使用ください。
材質
ポリウレタン、コットン
幅(mm)
75
寸法(mm)
75
長さ(m)
5
テープ種類
キネシオロジ
粘着剤
アクリル系粘着剤
アズワン品番
65-8281-71
入数(本)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません