DMedical キネシオロジーテープ DKSシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50878155 品番DKS-50315
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚手の生地で強いサポート感。
粘着剤がS字塗工なので通気性、透湿性に優れています。
撥水加工タイプ
剥離紙付き
大ロールタイプ
テーピングシザーズなどで切ってご使用ください。

材質ポリウレタン、コットン 幅(mm)50 長さ(m)31.5 テープ種類キネシオロジ 粘着剤アクリル系粘着剤 アズワン品番65-8281-72 入数(本)1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50878155
2025-06-06
用途:
スポーツ時の障害予防
その他業種

膝関節に不安がありスポーツ時はテーピングに利用しています。
今まで使用していたものより厚手で安心感があります。
厚い分、密着性に不安は残りますが使用中剥がれる程ではありません。コスパは良いと思うので暫く使ってみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする