Mueller
Muellerの サポーター・テーピング
Muellerの テーピング
ホワイトプロ アスレチックテープ 1箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
50878189
品番
56106
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
日本仕様に開発された非伸縮コットンテープです。
天然ゴムを使用せず、合成ゴムを採用。(ラテックスフリー)
テープエッジは切りやすいギザギザ構造。
材質
コットン、合成ゴム
幅(mm)
50
寸法(mm)
スモールパック:50
長さ(m)
13.7
アズワン品番
67-3088-17
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません