パンフレットスタンド 卓上型 ホワイト TP-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-6761-19 注文コード50878277 品番TP-C101-W
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示
1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。
サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。
本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。

仕様1列1段 材質本体/Φ5mmスチール、ケース/PS樹脂 寸法(mm)235×160×316 質量(kg)0.6 ホワイト タイプ卓上型1列1段 ケース入数(枚)1 アズワン品番7-6761-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする