マスセット
マスセットの 専門診療・科目別
マスセットの 産婦人科用品
マスセットの その他産婦人科用品
おねしょシーツ・防水
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50878304
品番
50100
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
完全防水仕様です。
四隅にゴムがついているのでマットにフィットします。
材質
表面/綿100%、裏面/ポリウレタンコーティング
寸法(mm)
1200×700
サイズ
大
質量(g)
160
アズワン品番
66-0015-40
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません