日学
日学の 事務用品
日学の その他医療事務用品
ホワイトボード用オプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50878338
品番
MLP-60
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
付属品
イレイサー×1個、マーカー(赤・黒)×各1本
仕様
ペントレイ(開閉式)
材質
アルミニウム
寸法(mm)
588×63.5×43.7
質量(kg)
0.5
アズワン品番
7-3338-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません