シャワー用車いす

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50878435 品番SW-H
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

後輪が座面より後ろに配置されており、後方に転倒しにくい構造です。
座面は排水性が良く、冷たさを感じない発泡PEフォームです。
アームレストと介助用ハンドルは高さ調整が可能です。
フットレストは跳ね上げることができますので乗降する際に邪魔になりません。

材質本体/ステンレス(SUS304)、シート/発泡PE(ポリエチレン)フォーム 寸法(mm)590×900×980 高さ(mm)ステップ:100 耐荷重(kg)120 キャスター径(Φmm)前輪/100、後輪/300 アズワン品番7-5421-11 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×420×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする