アルコールポンプスタンド1列型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50878444 品番AS-07
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポンプを棚の底にあるワイヤーラック部分に沈めて収納する構造の為、ポンプの横滑り・落下を防止できます。
U字ホルダー(ワイヤー)はポンプの高さに合わせて高さ調節が可能です。
A4縦サイズのカードホルダーを取り付けできるスリット付きです。

材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)300×360×1240 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH)(mm)U字ホルダー有効:48×120〜240 棚板耐荷重(kg)5 収納寸法(mm)角ボトル:103×103以内、丸ボトル:Φ80〜Φ113以内 アズワン品番7-7152-01 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体に薬液は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする