Chapet
Chapetの 消毒・除菌・洗剤
Chapetの 消毒・除菌・滅菌器具
Chapetの 滅菌・回収コンテナー
ワイヤーメッシュバスケット CIL-001シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
9-1245-02
注文コード
50878548
品番
CIL-001 005 005
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
405×255×100mm
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
405×255×100
線径(Φmm)
フレーム部/6.0、メッシュ部/0.9
メッシュ寸法(mm)
4.2
アズワン品番
9-1245-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。