ワイヤーメッシュバスケット CIL-001シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番9-1242-03 注文コード50878584 品番CIL-001 007 002
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はアズワン品番など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様485×255×50mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)485×255×50 線径(Φmm)フレーム部/6.0、メッシュ部/0.9 メッシュ寸法(mm)4.2 アズワン品番9-1242-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする