アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの デスク・テーブル
アール・エフ・ヤマカワの オフィス用デスク
アール・エフ・ヤマカワの 平机
介護用テーブル ナチュラル RFKTBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50878679
品番
RFKTB-1890NA
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ソフトエッジと大きな丸みで安全性に配慮。
エッジは天板面より1mm立ち上がっており水が下にこぼれにくくなっています。
スペーサーで高さも変えられる機能性もある介護施設用テーブル。
質量(kg)
28.2
材質
天板/低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCソフトエッジ フレーム/スチール(粉体塗装) 脚部/スチール(木目転写仕上げ) アジャスター/PP
幅(mm)
1800
高さ(mm)
741(スペーサー未使用時690)
奥行(mm)
900
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×900
アズワン品番
61-9059-19