はいねーるSAL HNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様U型シート 注文コード50878706 品番HN016
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

介護しやすく!座面が上がる!
座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。

仕様U型シート 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA(酢酸ビニル樹脂)、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)最大リクライニング時:560×1560×800 質量(kg)約23.5 高さ(mm)肘掛け:200〜260 奥行(mm)シート:400〜415 角度(°)背もたれリクライニング:97〜163 耐荷重(kg)100 キャスター前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×1110×1140 座幅(mm)(肘〜肘)450 アズワン品番7-3517-12 前座高(mm)475〜535
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする