Medi-Cargo 脱衣カゴ GLMC-001シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50878724 品番 GLMC-001BR
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

SIAA規格をクリアした抗菌素材(PPとPE配合)を熟練職人が丁寧に編み上げ、インテリアにも合うおしゃれなデザインです。
バスケットは水に強く丸洗いできます。
紫外線にも強いので劣化も起こりにくく耐久性に優れています。
素材にシボが入っているので手から滑りにくいです。

材質バスケット/100%抗菌PP+PE、脚部/スチール 質量(kg)4.3 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×380×700 キャスター径(Φmm)50(ストッパー2個付き) アズワン品番67-2386-47 フレーム(mm)460×400×670 バスケット(mm)530×380×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする