画像準備中

レオナイス リンスインシャンプー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50878794 品番-
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6種の植物エキス配合(保湿成分)で、さっぱり&なめらかな洗い上がりです。
植物由来の洗浄成分配合のクリーミイな泡立ちで、1本で髪がさっぱり、しなやかにまとまるリンスインシャンプーです。
やさしいフルーティフローラルの香り(微香性)です。

仕様18L 成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、塩化Na、PG、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、α-グルカン、グルコシルセラミド、セイヨウオトギリソウエキス、アルニカ花エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、ハマメリス葉エキス、ブドウ葉エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-7、ラウリルベタイン、デシルグルコシド、ジステアリン酸グリコール、BG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸Na、香料、黄4、青1 容量(L)18 アズワン品番7-4722-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする