高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
ホットシーツ 幅100×長さ160×厚み1cm TB-663シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50878864
品番
TB-663
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ほんのりとした暖かさを実現する、温熱シート内蔵の綿100%シーツ。
温度調節機能付きのスライドボリューム式コントローラー標準装備。
色
綿製:キャメル生地
消費電力(W)
50
電源
AC100V(50/60Hz)
アズワン品番
62-8634-15
材質(側地)
綿100%(防縮加工)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
100×160×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000