プラスチックグローブ パウダーフリー 200枚入 2135シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード50878889 品番2135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,360
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

超薄手仕上げで手にフィットし、素手感覚の使い心地です。
★サイズごとに箱の色を変えているため、使用現場で見分けやすいです。
内面にポリマーコート加工を施している為、着脱がスムーズです。

仕様M 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)240 サイズM 箱寸法(mm)220×125×85 アズワン品番7-7029-02
注意
※1箱あたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする