アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用袋類
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1袋(500枚)
注文コード
50878916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
0.1mm厚 300×460 500枚
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
300×460
質量(g/枚)
25.4
アズワン品番
6-631-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。