アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用袋類
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
50878950
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
仕様
0.1mm厚 760×950 100枚
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
760×950
質量(g/枚)
132.85
アズワン品番
6-631-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。