西村製作所
西村製作所の 施設用家具・備品
西村製作所の 施設用カート・ワゴン
西村製作所の 施設用ワゴン
スタンダードワゴン C-212 485×300×865mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
66-0014-34
注文コード
50879020
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドサイズの天板を使用したワゴンです。
フレームはサビに強い粉体塗装仕上げです(メタリックシルバー)。
付属品
バット×2個、カゴ×1個
材質
フレーム/スチール粉体塗装、天板/ABS樹脂、パット・カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
485×300×865
質量(kg)
6.5
内寸法(mm)
323×230×84
天板寸法(mm)
445×30
キャスター径(Φmm)
双輪50ナイロン製
パット寸法(mm)
外寸法:365×275×55、内寸法:320×220×53
外寸法(mm)
380×295×95
アズワン品番
66-0014-34