西村製作所
西村製作所の 施設用家具・備品
西村製作所の 施設用カート・ワゴン
西村製作所の 施設用ワゴン
ストッカーワゴン C-355 480×350×870mm
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
66-0014-30
注文コード
50879038
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
たっぷり収納できる引出式収納ケース付きワゴンです。
ワイドサイズの天板使用で作業スペースもたっぷり取ることが可能です。
静粛性が高く、滑らかな動きのウレタンキャスターを使用しています。
付属品
収納ケース×3個、仕切板×3枚
材質
フレーム/スチール粉体塗装、天板/ABS樹脂、収納ケース/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
480×350×870
質量(kg)
10.5
天板寸法(mm)
445×300
ケース寸法(mm)
【専用ケース】外寸法:390×260×130、内寸法:370×240×123
キャスター径(Φmm)
50ウレタン製
アズワン品番
66-0014-30