伸縮性が良く、ウェスト112cmまで対応可能です。1枚ずつ個包装されていますので衛生的です。使い捨てタイプのトランクスです。
災害時や入院時用の備蓄として購入しましたが、試しに履いた1枚が1分ほどで落ちました(体型は指定範囲。家庭内なので被害はありません)。ゴムの固定外れのような感じです。ありゃと思って追加で出したもう2~3枚も同様。以前買ったものはこうではなかったので、外れロットか暑さによる劣化か。少なくとも今回のパックは備蓄として信用しにくいので、全数廃棄しました。クレームではないですし原因もわからないので、星は3つにしておきます。代替等も無用です。