- トリアージサイン 立体看板 4色入 多摩川クラフト 50879108

- トリアージサイン 立体看板 4色入 多摩川クラフト 50879108
- トリアージサイン 立体看板 4色入 多摩川クラフト 50879108
- トリアージサイン 立体看板 4色入 多摩川クラフト 50879108
- トリアージサイン 立体看板 4色入 多摩川クラフト 50879108
- トリアージサイン 立体看板 4色入 多摩川クラフト 50879108

トリアージサイン 立体看板 4色入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット(4色)注文コード50879108品番-
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

トリアージ現場を明確に表示できる立体看板4色セットです。
高さが1900mm、4方向からの表示で、混雑した場所でもすぐに確認できます。
工具不要なので、非常時にもすばやく組み立てることができます。
1個あたり約3kgで、1/100サイズに折りたためるのでコンパクトに収納できます。

付属品本体固定スチールペグ×各8本、本体固定ロープ×各4本、S字フック×3個、ショルダーケース材質トリアージサイン)ポリエステル繊維、ばね鋼寸法(mm)1200×1200×1900質量(kg)約12寸法(直径Φ×厚さ)(mm)収納:600×80アズワン品番7-1867-01
注意
※約3kg×4個(色)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする