ミント ポジショニングクッション MINTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 仕様800×800mm 注文コード50879144 品番MINTE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

適度な体圧分散性と高さ保持力を持たせ、柔らかく心地よい姿勢を保ちます。
洗濯しても中身が変形しにくいので、長くご使用いただけます。
ガサガサと音がしないため快適に使用できます。
繊維系ブロックの通気空間があるため蒸れにくく、蓄熱しにくい素材のため熱ごもりもないため快適に使えます。

仕様800×800mm 材質中身(繊維系ブロック)/ポリエステル繊維、アウターカバー・インナーカバー/ポリエステル 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)800×800 アズワン品番7-9318-05 洗濯方法洗濯可/乾燥機可(80℃以下) ※アウターカバーごと洗濯してください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする