曜日別特売
M64RKU10 ラクラックス(R)Uカーブ With(ウィズ) 50879248

M64RKU10 ラクラックス(R)Uカーブ With(ウィズ) 50879248
M64RKU10 ラクラックス(R)Uカーブ With(ウィズ) 50879248
M64RKU10 ラクラックス(R)Uカーブ With(ウィズ) 50879248

ラクラックス(R)Uカーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード50879248品番M64RKU10
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ベッド、ティルトリクライニング車いす間の移乗が容易に行えます。
移乗する先の形状にフィットする構造で、芯材が「U字型」に曲がるので臀部や膝にフィットします。
ローリングシート部分の表面は撥水加工、マット部分は防水加工を施しています。

付属品収納袋(ボードを2つ折りにして収納)材質シート・マット/ポリエステル100%、芯材(エルク)/複合繊維(ポリエステル)100%、ボード/PP(ポリプロピレン)100%質量(kg)2.25寸法(幅W×長さL)(cm)50×140アズワン品番66-0014-04幅×長さ(mm)500×1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする