ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 施設用家具・備品
ミヅシマ工業の チェア 施設用
ミヅシマ工業の ロビーチェア 施設用
ベンチ 460×460×423mm グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50879266
品番
3590500
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体は連結可能で、環境に合わせて設置できます。
座面部分は次亜塩素酸での清拭が可能です。
付属品
連結パーツ×1個
材質
本体/スチール(粉体塗装)、座部クッション/合板+ウレタンフォーム+レザー(合皮)、アジャスター/ABS樹脂+PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
460×460×423
質量(kg)
約10
色
グレー
アズワン品番
66-0016-89