ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 施設用家具・備品
ADAL(アダル)の チェア 施設用
ADAL(アダル)の ロビーチェア 施設用
ソード 背付き 1510×620×700mm S9067-30O1シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50879284
品番
S9067-30O1
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥115,280
販売価格(税別)
¥
104,800
バスケットに入れる
シンプルなデザインとコンパクトな奥行寸法で見た目にも圧迫感なく設置可能です。
待合スペースや通路に置くソファベンチとして適しています。
仕様
背付き
材質
脚/ビーチ材、張地/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)
質量(kg)
20
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1510×620×700
座面高さ(mm)
420
アズワン品番
9-1427-02