ソード 背付き 1510×620×700mm S9067-30O1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード50879309 品番S9067-30O1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインとコンパクトな奥行寸法で見た目にも圧迫感なく設置可能です。
待合スペースや通路に置くソファベンチとして適しています。

仕様背付き 材質脚/ビーチ材、張地/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工) 質量(kg)20 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1510×620×700 座面高さ(mm)420 アズワン品番9-1427-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする