はだしマルチ平均板 77604

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50879345 品番-
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1日5分 手軽にリハビリテーションが出来ます。
足裏を刺激し、足首・ふくらはぎなど下半身の筋肉強化、血流促進が期待出来ます。
直線と曲線の組合せで色々な形に変更出来ます。
スペースに合わせた利用が可能なジョイント式。
表面はエンボス加工で、適度な足裏刺激を得られます。

セット内容直板8個、曲板8個、ジョイント4個 材質ポリエチレン 寸法(mm)直板450×130×70 質量(kg)10.2 耐荷重(kg)80 アズワン品番65-5724-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする