金沢車輌
金沢車輌の 施設用家具・備品
金沢車輌の 施設用カート・ワゴン
金沢車輌の リネン車
Xカート X-100シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50879424
品番
X-100TE
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンアクションで折りたたみ自立!省スペース収納が可能です!
簡単に取付可能な折りたたみ箱付。
ハンドルは持ちやすいグリップ付!
安心・安全・高品質の純日本製です
仕様
折りたたみ箱付
材質
スチールメッキ仕上、箱:ナイロン
寸法(mm)
800×500×880
耐荷重(kg)
100
キャスター径(Φmm)
100
キャスター種類
自在4輪:100Φ
アズワン品番
62-1620-23