ランドリーカート・ミニ 折りたたみ式 本体 TR-0101シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50879440 品番TR-0101-WH-2
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式ですので、収納時にスペースを取りません。
小規模な施設に適しています。

仕様ダブルリネンタイプ 材質本体/スチール(クロムメッキ)、リネンバッグ/PP(ポリプロピレン)不織布 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×440×900 キャスター径(Φmm)75ナイロン製(2輪ストッパー付き) アズワン品番7-3231-02 折りたたみ寸法(mm)450×160×995

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする