サドル型椅子 BSS204021,BSTE-2014 Wシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50879458 品番BSS204021,BSTE-2014 W/Foot Pedal
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座っている間、脊椎にかかる負担を和らげる、背中に優しいサドル型椅子です。
エルゴノミックデザインのため座った際、自然に姿勢が良くなり血行を促進します。
長時間の立ち作業が楽になります。
サドルの傾きを調整できます。
ワンタッチでサドルの高さが調整できます。

座面高さ(mm)540〜730 仕様フットペダル付 材質サドル/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、ガススプリング/ステンレス、ベース/アルミニウム、キャスター/プラスチック、フットペダル/スチール 寸法(mm)(サドル幅×長さ×座面高さ)380×400×540〜730 質量(kg)14 耐荷重(kg)160 キャスター径(Φmm)60(ストッパー無し) 傾き角(°)(範囲)-5、+15 アズワン品番8-633-01 昇降方式ガスシリンダー式 脚径(mm)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする