東洋工芸
東洋工芸の 施設用家具・備品
東洋工芸の チェア 施設用
東洋工芸の ドクター・ナース・クランケチェア
メッシュチェア GSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50879695
品番
GS260 M2
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ロッキング強度の自動調整と座面移動で、腰にフィットします。
背もたれは通気性が良く、体にフィットするメッシュ生地です。
座面は型崩れしにくく、弾力性のあるモールドウレタン仕様です。
材質
背・脚部/PP(ポリプロピレン)・グラスファイバー、座部/モールドウレタン
幅(mm)
座面:495
寸法(mm)
625×595×870〜965
質量(kg)
14.2
色
グリーン
タイプ
肘付き
キャスター径(Φmm)
50ナイロン製
座面高さ(mm)
410〜505
アズワン品番
7-6760-03
昇降方式
ガスシリンダー式