メディカルソフトスツール 患者用 TSMN-W23BLシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-3238-33 注文コード50879765 品番TSMN-W23BL
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はアズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。
持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。
厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。
背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。
背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。
背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。

材質座面/モールドウレタンクッション・MDF・スチール、脚部/スチール(紛体塗装)・PP(ポリプロピレン)、背/PP(ポリプロピレン)・クッションパッド付 質量(kg)7.9 高さ(mm)380〜475 機能ビニールレザー:耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚レザー アズワン品番7-3238-33 昇降方式ガスシリンダー式 脚径(mm)Φ455 座面径(Φmm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする