アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
ステップ付きステーションチェアー CH-B200XRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50879826
品番
CH-B200XR
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
座面・背もたれ/合板・PUフォーム、張地/ポリエステル、本体/PP(ポリプロピレン)、脚部リング/スチール、キャスター/ナイロン
質量(kg)
約7
色
ラベンダー
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×510×780〜910
座面高さ(mm)
430〜560
アズワン品番
0-8058-12
昇降方式
ガスシリンダー式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。