アイコ
アイコの 施設用家具・備品
アイコの チェア 施設用
アイコの ドクター・ナース・クランケチェア
チェア[セミローバック] OA-1055 VG1 シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50879844
品番
OA-1005(VG1)
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
座面高さ・背もたれが低く、小柄な方に適しています。
型崩れしにくく、弾力性に優れた座り心地です。
材質
背・座/PP(ポリプロピレン)・モールドウレタンフォーム、張地/抗菌ビニールレザー(耐アルコール・次亜塩素酸)、脚/強化ナイロン
寸法(mm)
座面:420×380
質量(kg)
約12
色
イエロー
タイプ
チェア[セミローバック] 肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×480×770〜875
キャスター径(Φmm)
50ナイロン製
座面高さ(mm)
395〜500
アズワン品番
7-9987-03
昇降方式
ガスシリンダー式