チェア[セミローバック] OA-1055 VG1 シリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50879860 品番 OA-1005(VG1)
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

座面高さ・背もたれが低く、小柄な方に適しています。
型崩れしにくく、弾力性に優れた座り心地です。

材質背・座/PP(ポリプロピレン)・モールドウレタンフォーム、張地/抗菌ビニールレザー(耐アルコール・次亜塩素酸)、脚/強化ナイロン 寸法(mm)座面:420×380 質量(kg)約12 ブラック タイプチェア[セミローバック] 肘なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×480×770〜875 キャスター径(Φmm)50ナイロン製 座面高さ(mm)395〜500 アズワン品番7-9987-02 昇降方式ガスシリンダー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする