介護用 テーブル W900×D900 ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50879914 品番RFKTB-0990NA
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スペーサーで高さ調整ができるダイニングテーブルです
高さは2段階に調節が可能で、使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します
脚部は丈夫なスチール製の木目シート貼り、天板の角は丸く、ソフトエッジを使用し安全性も考慮しています
天板のエッジは天板面よりも約1mm高くなっているので、飲み物をこぼしても下に落ちにくくなっています

材質天板/低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVC(塩化ビニル樹脂)ソフトエッジ 脚部・フレーム/スチール、アジャスター/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)W900×D900×H741(スペーサー未使用時:690) 質量(kg)18.7 ナチュラルC 有効内寸(mm)天板下:W764×H(スペーサー使用時)666(スペーサー未使用時)615 耐荷重(kg)約50(均等荷重) アズワン品番61-9982-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする